Hartmetall Frässtift Zahnung STEEL
Hartmetall Frässtift Zahnung STEEL
FRSSTI-HM-ZYAS-STEEL-D10-AL20MM
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/56984351.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/57229388.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/110381173.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Bis zu 50% höhere Zerspanungsleistung bei der Bearbeitung von Stahl und Stahlguss gegenüber Frässtiften mit konventioneller Kreuzverzahnung
- Aggressives Fräsverhalten, große Späne, hoher Materialabtrag
- Gute Führbarkeit
- Schonung des Werkstücks durch deutlich geringere Wärmeentwicklung
- Gemäß strengen Qualitätsstandards mit 100%-Inspektion der gelöteten Verbindungen produziert
- Nachhaltige Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar und Cradle to Cradle Certified® Bronze
Tragen Sie bei der Anwendung geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Augenschutz, Gehörschutz, Schutzhandschuhe. Beachten Sie die Empfehlungen zur Drehzahl (n) und Schnittgeschwindigkeit (Vc) für das zu bearbeitende Material sowie die Werkzeug-/Werkstoffzuordnungen auf den Übersichtstabellen. Achten Sie vor dem Einsatz auf eine einwandfreie Rundlaufgenauigkeit und die korrekte Spannfunktion des Werkzeugantriebs. Wählen Sie die Einspannlänge nicht zu klein. Wir empfehlen eine Mindesteinspannlänge von ca. 2/3 der Schaftlänge. Aufgrund der extrem hohen Zerspanungsleistung können Verfärbungen am Schaft auftreten. Dies ist auf die extrem hohe Temperaturentwicklung zurückzuführen und stellt kein Sicherheitsrisiko dar. Die Bearbeitung erfolgt in der Regel im Gegenlauf. Passende Werkzeugantriebe: Biegwellenantrieb, Geradschleifer, Roboter, Werkzeugmaschinen.
Datenblätter(X)
Entgraten, Konturen bearbeiten, Flächenbearbeitung, Schweißnahtbearbeitung, Formgebung, Kanten anfasen und verrunden.
Form | Zylinderform mit Stirnverzahnung |
Kopfdurchmesser x Schneidenlänge | 10 x 20 mm |
Länge | 65 mm |
Schaftdurchmesser | 6 mm |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl |
Qualität | ZEBRA-Premium |
Verzahnungstyp | STEEL |
Schneidstoff | HM |
Oberfläche | Blank |
Standzeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Zerspanungsleistung (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Oberflächengüte/Finish (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 1 von 4 Punkten |
Führungseigenschaft (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Schaftform | Zylindrisch |
Schnittwerte | ||||||||||||
Für Ø 6,0 - 10,0 | ||||||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Ø 6,0 | Ø 8,0 | Ø 10,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
Stähle | ||||||||||||
Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 450 | 750 | 24000 | 40000 | 18 | 18000 | 30000 | 25 | 14000 | 24000 | 31,5 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 450 | 750 | 24000 | 40000 | 18 | 18000 | 30000 | 25 | 14000 | 24000 | 31,5 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 450 | 750 | 24000 | 40000 | 18 | 18000 | 30000 | 25 | 14000 | 24000 | 31,5 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1000 N/mm² | 450 | 750 | 24000 | 40000 | 18 | 18000 | 30000 | 25 | 14000 | 24000 | 31,5 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1000 N/mm² | 450 | 750 | 24000 | 40000 | 18 | 18000 | 30000 | 25 | 14000 | 24000 | 31,5 |
Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1200 N/mm² | 450 | 750 | 24000 | 40000 | 18 | 18000 | 30000 | 25 | 14000 | 24000 | 31,5 |
Nitrierstähle | ≤ 1200 N/mm² | 450 | 750 | 24000 | 40000 | 18 | 18000 | 30000 | 25 | 14000 | 24000 | 31,5 |
Werkzeugstähle | ≤ 1200 N/mm² | 450 | 750 | 24000 | 40000 | 18 | 18000 | 30000 | 25 | 14000 | 24000 | 31,5 |
Schnellarbeitsstähle | ≤ 1200 N/mm² | 450 | 750 | 24000 | 40000 | 18 | 18000 | 30000 | 25 | 14000 | 24000 | 31,5 |
Güsse | ||||||||||||
Gusseisen | ≤ 350 HB | 450 | 750 | 24000 | 40000 | 18 | 18000 | 30000 | 25 | 14000 | 24000 | 31,5 |
Kugelgraphit und Temperguss | ≤ 350 HB | 450 | 750 | 24000 | 40000 | 18 | 18000 | 30000 | 25 | 14000 | 24000 | 31,5 |
Für Ø 12,0 | ||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Ø 12,0 | ||||
vc | n | f | ||||
von | bis | von | bis | |||
Stähle | ||||||
Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 450 | 750 | 12000 | 20000 | 37 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 450 | 750 | 12000 | 20000 | 37 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 450 | 750 | 12000 | 20000 | 37 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1000 N/mm² | 450 | 750 | 12000 | 20000 | 37 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1000 N/mm² | 450 | 750 | 12000 | 20000 | 37 |
Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1200 N/mm² | 450 | 750 | 12000 | 20000 | 37 |
Nitrierstähle | ≤ 1200 N/mm² | 450 | 750 | 12000 | 20000 | 37 |
Werkzeugstähle | ≤ 1200 N/mm² | 450 | 750 | 12000 | 20000 | 37 |
Schnellarbeitsstähle | ≤ 1200 N/mm² | 450 | 750 | 12000 | 20000 | 37 |
Güsse | ||||||
Gusseisen | ≤ 350 HB | 450 | 750 | 12000 | 20000 | 37 |
Kugelgraphit und Temperguss | ≤ 350 HB | 450 | 750 | 12000 | 20000 | 37 |
Legende |
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] |
f = Vorschub [mm/U] |
n = Drehzahl [U/min] |
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |