Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Hartmetall Frässtift Zahnung MZ

Hartmetall Frässtift Zahnung MZ
FRSSTI-ZYL-HM-ZYA-MZ-D10-AL20MM
ZEBRA

Art.-Nr. 0616200231
EAN 4053478100334

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der Spezialist für die Feinstzerspanung bei sehr hoher Oberflächengüte von nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Stahl < 60 HRC, Guss, Edelstahl, Sonderlegierungen, Titan, harte und zähe Werkstoffe (z.B. Hardox), harte NE-Metalle sowie Holz.
  • Keine Geometrieveränderung bei Verschleiß im Vergleich zu Schleifstiften sowie wenig Vibrationen und Lärm

  • Gemäß strengen Qualitätsstandards produziert mit 100%-Inspektion der gelöteten Verbindungen

  • Nachhaltige Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar und Cradle to Cradle Certified® Bronze
Hinweis

Tragen Sie bei der Anwendung geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Augenschutz, Gehörschutz, Schutzhandschuhe. Beachten Sie die Empfehlungen zur Drehzahl (n) und Schnittgeschwindigkeit (Vc) für das zu bearbeitende Material sowie die Werkzeug-/Werkstoffzuordnungen auf den Übersichtstabellen. Achten Sie vor dem Einsatz auf eine einwandfreie Rundlaufgenauigkeit und die korrekte Spannfunktion des Werkzeugantriebs. Wählen Sie die Einspannlänge nicht zu klein. Wir empfehlen eine Mindesteinspannlänge von ca. 2/3 der Schaftlänge. Führen Sie den Frässtift im Gleichlauf zügig über das zu bearbeitende Werkstück, um feine Oberflächen zu erzeugen. Passende Werkzeugantriebe: Biegwellenantrieb, Geradschleifer, Roboter, Werkzeugmaschinen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Anwendungsfälle bei denen üblicherweise Schleifstifte verwendet werden, jedoch ein hoher Materialabtrag gefordert ist. Für die Feinbearbeitung, das Schärfen von Schnittwerkzeugen, Korrekturen im Werkzeug- und Formenbau sowie sehr feine Putz- und Nachschleifarbeiten

Form

Zylinderform

Kopfdurchmesser x Schneidenlänge

10 x 20 mm

Länge

60 mm

Schaftdurchmesser

6 mm

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl
Guss
Edelstahl
Titan
Titanlegierung
Sonderlegierung
Harter und zäher Werkstoff
Nichteisenmetall

Geeignet für Härte bis

60 HRC

Qualität

ZEBRA-Premium

Verzahnungstyp

MZ

Schneidstoff

HM

Oberfläche

Blank

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Zerspanungsleistung (Punktesystem)

1 von 4 Punkten

Oberflächengüte/Finish (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Führungseigenschaft (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Schaftform

Zylindrisch

Schnittwerte
Für Ø 3,0 - 8,0
WerkstoffbezeichnungZugfestigkeit Ø 3,0Ø 6,0Ø 8,0
vcnf nfnf
vonbisvonbis vonbis vonbis
Stähle
Allgemeine Baustähle≤ 850 N/mm²45075048000800009240004000018180003000025
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 850 N/mm²45075048000800009240004000018180003000025
Niedriglegierte Vergütungsstähle≤ 850 N/mm²45075048000800009240004000018180003000025
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 1000 N/mm²45075048000800009240004000018180003000025
Niedriglegierte Vergütungsstähle≤ 1000 N/mm²45075048000800009240004000018180003000025
Legierte Vergütungsstähle≤ 1200 N/mm²45075048000800009240004000018180003000025
Nitrierstähle≤ 1200 N/mm²45075048000800009240004000018180003000025
Werkzeugstähle≤ 1200 N/mm²45075048000800009240004000018180003000025
Schnellarbeitsstähle≤ 1200 N/mm²45075048000800009240004000018180003000025
Edelstähle
Rostfreie Stähle≤ 850 N/mm²45060048000640009240003200018180002400025
Edelstahl geschwefelt≤ 850 N/mm²45060048000640009240003200018180002400025
Edelstahl austenitisch≤ 850 N/mm²45060048000640009240003200018180002400025
Edelstahl martensitisch≤ 850 N/mm²45060048000640009240003200018180002400025
Titan, Titanlegierungen≤ 1200 N/mm²45060048000640009240003200018180002400025
Sonderlegierungen≤ 1200 N/mm²45060048000640009240003200018180002400025
Güsse
Gusseisen≤ 350 HB45075048000800009320004000018240003000025
Kugelgraphit und Temperguss, Hartguss≤ 350 HB45075048000800009320004000018240003000025
Harte Werkstoffe
Hardox≤ 1400 N/mm²45060048000640009240003200018180002400025
Federstähle≤ 1100 N/mm²45060048000640009240003200018180002400025
NE-Metalle
Al-Gusslegierungen
>10%Si
≤ 600 N/mm²45060048000640009240003200018180002400025
Magnesium-Legierungen≤ 450 N/mm²45060048000640009240003200018180002400025
Bronze, kurzspanend≤ 850 N/mm²45060048000640009240003200018180002400025
Bronze, langspanend≤ 1000 N/mm²45060048000640009240003200018180002400025
Für Ø 10,0 - 12,0
WerkstoffbezeichnungZugfestigkeit Ø 10,0Ø 12,0
vcnf nf
vonbisvonbis vonbis
Stähle
Allgemeine Baustähle≤ 850 N/mm²450750140002400031,5120002000037
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 850 N/mm²450750140002400031,5120002000037
Niedriglegierte Vergütungsstähle≤ 850 N/mm²450750140002400031,5120002000037
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 1000 N/mm²450750140002400031,5120002000037
Niedriglegierte Vergütungsstähle≤ 1000 N/mm²450750140002400031,5120002000037
Legierte Vergütungsstähle≤ 1200 N/mm²450750140002400031,5120002000037
Nitrierstähle≤ 1200 N/mm²450750140002400031,5120002000037
Werkzeugstähle≤ 1200 N/mm²450750140002400031,5120002000037
Schnellarbeitsstähle≤ 1200 N/mm²450750140002400031,5120002000037
Edelstähle
Rostfreie Stähle≤ 850 N/mm²450600140001900031,5120001600037
Edelstahl geschwefelt≤ 850 N/mm²450600140001900031,5120001600037
Edelstahl austenitisch≤ 850 N/mm²450600140001900031,5120001600037
Edelstahl martensitisch≤ 850 N/mm²450600140001900031,5120001600037
Titan, Titanlegierungen≤ 1200 N/mm²450600140001900031,5120001600037
Sonderlegierungen≤ 1200 N/mm²450600140001900031,5120001600037
Güsse
Gusseisen≤ 350 HB450750190002400031,5160002000037
Kugelgraphit und Temperguss, Hartguss≤ 350 HB450750190002400031,5160002000037
Harte Werkstoffe
Hardox≤ 1400 N/mm²450600140001900031,5120001600037
Federstähle≤ 1100 N/mm²450600140001900031,5120001600037
NE-Metalle
Al-Gusslegierungen
>10%Si
≤ 600 N/mm²450600140001900031,5120001600037
Magnesium-Legierungen≤ 450 N/mm²450600140001900031,5120001600037
Bronze, kurzspanend≤ 850 N/mm²450600140001900031,5120001600037
Bronze, langspanend≤ 1000 N/mm²450600140001900031,5120001600037
Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
n = Drehzahl [U/min]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen