Hartmetall Frässtift Zahnung INOX

Hartmetall Frässtift Zahnung INOX
FRSSTI-HM-KUD-INOX-D3-AL2,8MM
ZEBRA

Art.-Nr. 0616553030

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Hartmetall Frässtift Zahnung INOX

Art.-Nr. 0616553030

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochleistungsfrässtift mit innovativer Zahngeometrie für eine herausragende Zerspanungsleistung bei der Bearbeitung von Edelstahl (INOX).
  • Bis zu 100% höhere Zerspanungsleistung bei der Bearbeitung von Edelstahl gegenüber Frässtiften mit konventioneller Kreuzverzahnung

  • Hohe Oberflächengüte durch optimale Spanbildung

  • Ruhiges Fräsverhalten und gute Führbarkeit

  • Komfortables Arbeiten mit geringer Vibration und wenig Lärm

  • Die besondere Schneidengeometrie reduziert die Wärmeentwicklung und verhindert Anlauffarben am Werkstück.

  • Gemäß strengen Qualitätsstandards mit 100%-Inspektion der gelöteten Verbindungen produziert
Hinweis

Tragen Sie bei der Anwendung geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Augenschutz, Gehörschutz, Schutzhandschuhe. Beachten Sie die Empfehlungen zur Drehzahl (n) und Schnittgeschwindigkeit (Vc) für das zu bearbeitende Material sowie die Werkzeug-/Werkstoffzuordnungen auf den Übersichtstabellen. Achten Sie vor dem Einsatz auf eine einwandfreie Rundlaufgenauigkeit und die korrekte Spannfunktion des Werkzeugantriebs. Wählen Sie die Einspannlänge nicht zu klein. Wir empfehlen eine Mindesteinspannlänge von ca. 2/3 der Schaftlänge. Aufgrund der extrem hohen Zerspanungsleistung können Verfärbungen am Schaft auftreten. Dies ist auf die extrem hohe Temperaturentwicklung zurückzuführen und stellt kein Sicherheitsrisiko dar. Die Bearbeitung erfolgt in der Regel im Gegenlauf. Passende Werkzeugantriebe: Biegwellenantrieb, Geradschleifer, Roboter, Werkzeugmaschinen.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Entgraten, Konturen bearbeiten, Flächenbearbeitung, Schweißnahtbearbeitung, Formgebung, Kanten anfasen und verrunden.

Form

Kugelform

Kopfdurchmesser x Schneidenlänge

3 x 2.8 mm

Länge

38 mm

Schaftdurchmesser

3 mm

Zu bearbeitender Werkstoff

Edelstahl

Qualität

ZEBRA-Premium

Verzahnungstyp

INOX

Schneidstoff

HM

Oberfläche

Blank

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Zerspanungsleistung (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Oberflächengüte/Finish (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

1 von 4 Punkten

Führungseigenschaft (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Schaftform

Zylindrisch

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen