Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Hartmetall Frässtift Sortiment Zahnung INOX 10-tlg.

HM-Frässtifte Zahnung INOX 10-tlg Syska
FRSSTI-SORT-HM-INOX-10TLG

Art.-Nr. 0616550010

EAN 4065233070622

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Hartmetall Frässtift Sortiment Zahnung INOX 10-tlg.

Art.-Nr. 0616550010
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
Hochleistungsfrässtifte mit innovativer Zahngeometrie für eine herausragende Zerspanungsleistung bei der Bearbeitung von Edelstahl (INOX). Erhältlich in der ORSY® System-Kassette.
  • Bis zu 100% höhere Zerspanungsleistung bei der Bearbeitung von Edelstahl gegenüber Frässtiften mit konventioneller Kreuzverzahnung

  • Hohe Oberflächengüte durch optimale Spanbildung

  • Ruhiges Fräsverhalten und gute Führbarkeit

  • Komfortables Arbeiten mit geringer Vibration und wenig Lärm

  • Die besondere Schneidengeometrie reduziert die Wärmeentwicklung und verhindert Anlauffarben am Werkstück.

  • Gemäß strengen Qualitätsstandards mit 100%-Inspektion der gelöteten Verbindungen produziert

  • Zum ORSY® System passende, kompakte und praxisgerechte System-Kassette mit sinnvollen Details, wie z.B. Stapelbarkeit, optimiertes Gelenk und einfache Öffnung
Hinweis
  • Tragen Sie bei der Anwendung geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Augenschutz, Gehörschutz, Schutzhandschuhe.

  • Beachten Sie die Empfehlungen zur Drehzahl (n) und Schnittgeschwindigkeit (Vc) für das zu bearbeitende Material sowie die Werkzeug-/Werkstoffzuordnungen auf den Übersichtstabellen.

  • Achten Sie vor dem Einsatz auf eine einwandfreie Rundlaufgenauigkeit und die korrekte Spannfunktion des Werkzeugantriebs. Wählen Sie die Einspannlänge nicht zu klein. Wir empfehlen eine Mindesteinspannlänge von ca. 2/3 der Schaftlänge. Aufgrund der extrem hohen Zerspanungsleistung können Verfärbungen am Schaft auftreten. Dies ist auf die extrem hohe Temperaturentwicklung zurückzuführen und stellt kein Sicherheitsrisiko dar.

  • Die Bearbeitung erfolgt in der Regel im Gegenlauf.

  • Passende Werkzeugantriebe: Biegwellenantrieb, Geradschleifer, Roboter, Werkzeugmaschinen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Entgraten, Konturen bearbeiten, Flächenbearbeitung, Schweißnahtbearbeitung, Formgebung, Kanten anfasen und verrunden.

Anzahl Teile im Sortiment/Set

10 STK

Zu bearbeitender Werkstoff

Edelstahl

Qualität

ZEBRA-Premium

Verzahnungstyp

INOX

Schneidstoff

HM

Oberfläche

Blank

Schaftdurchmesser

6 mm

Hartmetall Frässtift Sortiment Zahnung INOX 10-tlg. inklusive:
1 x
Hartmetall Frässtift Zahnung INOX

FRSSTI-HM-ZYA-INOX-D6-AL18MM

Beschreibung:
Zylinderform; 6 mm
Hochleistungsfrässtift mit innovativer Zahngeometrie für eine herausragende Zerspanungsleistung bei der Bearbeitung von Edelstahl (INOX).
Menge: 1 x
1 x
Hartmetall Frässtift Zahnung INOX

FRSSTI-HM-ZYA-INOX-D10-AL20MM

Beschreibung:
Zylinderform; 10 mm
Hochleistungsfrässtift mit innovativer Zahngeometrie für eine herausragende Zerspanungsleistung bei der Bearbeitung von Edelstahl (INOX).
Menge: 1 x
1 x
Hartmetall Frässtift Zahnung INOX

FRSSTI-HM-WRC-INOX-D6-AL18MM

Beschreibung:
Walzenrundform; 6 mm
Hochleistungsfrässtift mit innovativer Zahngeometrie für eine herausragende Zerspanungsleistung bei der Bearbeitung von Edelstahl (INOX).
Menge: 1 x
1 x
Hartmetall Frässtift Zahnung INOX

FRSSTI-HM-WRC-INOX-D10,0-AL20MM

Beschreibung:
Walzenrundform; 10 mm
Hochleistungsfrässtift mit innovativer Zahngeometrie für eine herausragende Zerspanungsleistung bei der Bearbeitung von Edelstahl (INOX).
Menge: 1 x
1 x
Hartmetall Frässtift Zahnung INOX

FRSSTI-HM-KUD-INOX-D6-AL5MM

Beschreibung:
Kugelform; 6 mm
Hochleistungsfrässtift mit innovativer Zahngeometrie für eine herausragende Zerspanungsleistung bei der Bearbeitung von Edelstahl (INOX).
Menge: 1 x
1 x
Hartmetall Frässtift Zahnung INOX

FRSSTI-HM-KUD-INOX-D10-AL9MM

Beschreibung:
Kugelform; 10 mm
Hochleistungsfrässtift mit innovativer Zahngeometrie für eine herausragende Zerspanungsleistung bei der Bearbeitung von Edelstahl (INOX).
Menge: 1 x
1 x
Hartmetall Frässtift Zahnung INOX

FRSSTI-HM-RBF-INOX-D6-AL18MM

Beschreibung:
Rundbogenform; 6 mm
Hochleistungsfrässtift mit innovativer Zahngeometrie für eine herausragende Zerspanungsleistung bei der Bearbeitung von Edelstahl (INOX).
Menge: 1 x
1 x
Hartmetall Frässtift Zahnung INOX

FRSSTI-HM-RBF-INOX-D10-AL20MM

Beschreibung:
Rundbogenform; 10 mm
Hochleistungsfrässtift mit innovativer Zahngeometrie für eine herausragende Zerspanungsleistung bei der Bearbeitung von Edelstahl (INOX).
Menge: 1 x
1 x
Hartmetall Frässtift Zahnung INOX

FRSSTI-HM-SPG-INOX-D6-AL18MM

Beschreibung:
Spitzbogenform; 6 mm
Hochleistungsfrässtift mit innovativer Zahngeometrie für eine herausragende Zerspanungsleistung bei der Bearbeitung von Edelstahl (INOX).
Menge: 1 x
1 x
Hartmetall Frässtift Zahnung INOX

FRSSTI-HM-SPG-INOX-D10-AL20MM

Beschreibung:
Spitzbogenform; 10 mm
Hochleistungsfrässtift mit innovativer Zahngeometrie für eine herausragende Zerspanungsleistung bei der Bearbeitung von Edelstahl (INOX).
Menge: 1 x