Hartmetall Frässtift Sortiment Zahnung STEEL

HM-Frässtift-Satz Zahnung STEEL 10-teilig
FRSSTI-SORT-HM-STEEL-10TLG
ZEBRA

Art.-Nr. 0616530002

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Hartmetall Frässtift Sortiment Zahnung STEEL

Art.-Nr. 0616530002

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochleistungsfrässtifte mit innovativer Zahngeometrie für eine herausragende Zerspanungsleistung bei der Bearbeitung von Stahl und Stahlguss.
  • Bis zu 50% höhere Zerspanungsleistung bei der Bearbeitung von Stahl und Stahlguss gegenüber Frässtiften mit konventioneller Kreuzverzahnung

  • Aggressives Fräsverhalten, große Späne, hoher Materialabtrag

  • Gute Führbarkeit

  • Schonung des Werkstücks durch deutlich geringere Wärmeentwicklung

  • Gemäß strengen Qualitätsstandards mit 100%-Inspektion der gelöteten Verbindungen produziert
Hinweis

Tragen Sie bei der Anwendung geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Augenschutz, Gehörschutz, Schutzhandschuhe. Beachten Sie die Empfehlungen zur Drehzahl (n) und Schnittgeschwindigkeit (Vc) für das zu bearbeitende Material sowie die Werkzeug-/Werkstoffzuordnungen auf den Übersichtstabellen. Achten Sie vor dem Einsatz auf eine einwandfreie Rundlaufgenauigkeit und die korrekte Spannfunktion des Werkzeugantriebs. Wählen Sie die Einspannlänge nicht zu klein. Wir empfehlen eine Mindesteinspannlänge von ca. 2/3 der Schaftlänge. Aufgrund der extrem hohen Zerspanungsleistung können Verfärbungen am Schaft auftreten. Dies ist auf die extrem hohe Temperaturentwicklung zurückzuführen und stellt kein Sicherheitsrisiko dar. Die Bearbeitung erfolgt in der Regel im Gegenlauf. Passende Werkzeugantriebe: Biegwellenantrieb, Geradschleifer, Roboter, Werkzeugmaschinen.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Entgraten, Konturen bearbeiten, Flächenbearbeitung, Schweißnahtbearbeitung, Formgebung, Kanten anfasen und verrunden.

Anzahl Teile im Sortiment/Set

10 Stck

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl

Qualität

ZEBRA-Premium

Verzahnungstyp

STEEL

Schneidstoff

HM

Oberfläche

Blank

Schaftdurchmesser

6 mm

Hartmetall Frässtift Sortiment Zahnung STEEL inklusive:

1 x
Hartmetall Frässtift Zahnung STEEL

FRSSTI-HM-ZYAS-STEEL-D6-AL18MM

ZEBRA
Beschreibung:
Zylinderform mit Stirnverzahnung; 6 mm
Hochleistungsfrässtift mit innovativer Zahngeometrie für eine herausragende Zerspanungsleistung bei der Bearbeitung von Stahl und Stahlguss.
Menge: 1 x
1 x
Hartmetall Frässtift Zahnung STEEL

FRSSTI-HM-ZYAS-STEEL-D10-AL20MM

ZEBRA
Beschreibung:
Zylinderform mit Stirnverzahnung; 10 mm
Hochleistungsfrässtift mit innovativer Zahngeometrie für eine herausragende Zerspanungsleistung bei der Bearbeitung von Stahl und Stahlguss.
Menge: 1 x
1 x
Hartmetall Frässtift Zahnung STEEL

FRSSTI-HM-WRC-STEEL-D6-AL18MM

ZEBRA
Beschreibung:
Walzenrundform; 6 mm
Hochleistungsfrässtift mit innovativer Zahngeometrie für eine herausragende Zerspanungsleistung bei der Bearbeitung von Stahl und Stahlguss.
Menge: 1 x
1 x
Hartmetall Frässtift Zahnung STEEL

FRSSTI-HM-WRC-STEEL-D10-AL20MM

ZEBRA
Beschreibung:
Walzenrundform; 10 mm
Hochleistungsfrässtift mit innovativer Zahngeometrie für eine herausragende Zerspanungsleistung bei der Bearbeitung von Stahl und Stahlguss.
Menge: 1 x
1 x
Hartmetall Frässtift Zahnung STEEL

FRSSTI-HM-KUD-STEEL-D6-AL5MM

ZEBRA
Beschreibung:
Kugelform; 6 mm
Hochleistungsfrässtift mit innovativer Zahngeometrie für eine herausragende Zerspanungsleistung bei der Bearbeitung von Stahl und Stahlguss.
Menge: 1 x
1 x
Hartmetall Frässtift Zahnung STEEL

FRSSTI-HM-KUD-STEEL-D10-AL9MM

ZEBRA
Beschreibung:
Kugelform; 10 mm
Hochleistungsfrässtift mit innovativer Zahngeometrie für eine herausragende Zerspanungsleistung bei der Bearbeitung von Stahl und Stahlguss.
Menge: 1 x
1 x
Hartmetall Frässtift Zahnung STEEL

FRSSTI-HM-RBF-STEEL-D6-AL18MM

ZEBRA
Beschreibung:
Rundbogenform; 6 mm
Hochleistungsfrässtift mit innovativer Zahngeometrie für eine herausragende Zerspanungsleistung bei der Bearbeitung von Stahl und Stahlguss.
Menge: 1 x
1 x
Hartmetall Frässtift Zahnung STEEL

FRSSTI-HM-RBF-STEEL-D10-AL20MM

ZEBRA
Beschreibung:
Rundbogenform; 10 mm
Hochleistungsfrässtift mit innovativer Zahngeometrie für eine herausragende Zerspanungsleistung bei der Bearbeitung von Stahl und Stahlguss.
Menge: 1 x
1 x
Hartmetall Frässtift Zahnung STEEL

FRSSTI-HM-SPG-STEEL-D6-AL18MM

ZEBRA
Beschreibung:
Spitzbogenform; 6 mm
Hochleistungsfrässtift mit innovativer Zahngeometrie für eine herausragende Zerspanungsleistung bei der Bearbeitung von Stahl und Stahlguss.
Menge: 1 x
1 x
Hartmetall Frässtift Zahnung STEEL

FRSSTI-HM-SPG-STEEL-D10-AL20MM

ZEBRA
Beschreibung:
Spitzbogenform; 10 mm
Hochleistungsfrässtift mit innovativer Zahngeometrie für eine herausragende Zerspanungsleistung bei der Bearbeitung von Stahl und Stahlguss.
Menge: 1 x

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen