Hartmetall Frässtift Sortiment Zahnung MZ

HM-Frässtift-Satz Zahnung MZ
FRSSTI-SORT-HM-MZ-5TLG
ZEBRA

Art.-Nr. 0616700000

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Hartmetall Frässtift Sortiment Zahnung MZ

Art.-Nr. 0616700000
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
5-teilig. Die Spezialisten für die Feinstzerspanung bei sehr hoher Oberflächengüte von nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Stahl < 60 HRC, Guss, Edelstahl, Sonderlegierungen, Titan, harte und zähe Werkstoffe (z.B. Hardox), harte NE-Metalle sowie Holz.

Keine Geometrieveränderung bei Verschleiß im Vergleich zu Schleifstiften sowie wenig Vibrationen und Lärm


Innovative Mikroverzahnung



Gemäß strengen Qualitätsstandards produziert mit 100%-Inspektion der gelöteten Verbindungen

Hinweis

Tragen Sie bei der Anwendung geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Augenschutz, Gehörschutz, Schutzhandschuhe. Beachten Sie die Empfehlungen zur Drehzahl (n) und Schnittgeschwindigkeit (Vc) für das zu bearbeitende Material sowie die Werkzeug-/Werkstoffzuordnungen auf den Übersichtstabellen. Achten Sie vor dem Einsatz auf eine einwandfreie Rundlaufgenauigkeit und die korrekte Spannfunktion des Werkzeugantriebs. Wählen Sie die Einspannlänge nicht zu klein. Wir empfehlen eine Mindesteinspannlänge von ca. 2/3 der Schaftlänge. Führen Sie den Frässtift im Gleichlauf zügig über das zu bearbeitende Werkstück, um feine Oberflächen zu erzeugen. Passende Werkzeugantriebe: Biegwellenantrieb, Geradschleifer, Roboter, Werkzeugmaschinen.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Anwendungsfälle bei denen üblicherweise Schleifstifte verwendet werden, jedoch ein hoher Materialabtrag gefordert ist. Für die Feinbearbeitung, das Schärfen von Schnittwerkzeugen, Korrekturen im Werkzeug- und Formenbau sowie sehr feine Putz- und Nachschleifarbeiten

Anzahl Teile im Sortiment/Set

5 Stck

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl
Guss
Edelstahl
Titan
Titanlegierung
Sonderlegierung
Harter und zäher Werkstoff
Nichteisen Metall

Geeignet für Härte bis

60 HRC

Qualität

ZEBRA-Premium

Verzahnungstyp

MZ

Schneidstoff

HM

Oberfläche

Blank

Schaftdurchmesser

6 mm

Hartmetall Frässtift Sortiment Zahnung MZ inklusive:

1 x
Hartmetall Frässtift Zahnung MZ

FRSSTI-ZYL-HM-ZYA-MZ-D6-AL16MM

ZEBRA
Beschreibung:
Zylinderform; Kopfdurchmesser: 6 mm; Kopflänge: 16 mm
Der Spezialist für die Feinstzerspanung bei sehr hoher Oberflächengüte von nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Stahl < 60 HRC, Guss, Edelstahl, Sonderlegierungen, Titan, harte und zähe Werkstoffe (z.B. Hardox), harte NE-Metalle sowie Holz.
Menge: 1 x
1 x
Hartmetall Frässtift Zahnung MZ

FRSSTI-ZYL-HM-ZYA-MZ-D10-AL20MM

ZEBRA
Beschreibung:
Zylinderform; Kopfdurchmesser: 10 mm; Kopflänge: 20 mm
Der Spezialist für die Feinstzerspanung bei sehr hoher Oberflächengüte von nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Stahl < 60 HRC, Guss, Edelstahl, Sonderlegierungen, Titan, harte und zähe Werkstoffe (z.B. Hardox), harte NE-Metalle sowie Holz.
Menge: 1 x
1 x
Hartmetall Frässtift Zahnung MZ

FRSSTI-ZYL-HM-WRC-MZ-D10-AL20MM

ZEBRA
Beschreibung:
Walzenrundform; Kopfdurchmesser: 10 mm; Kopflänge: 20 mm
Der Spezialist für die Feinstzerspanung bei sehr hoher Oberflächengüte von nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Stahl < 60 HRC, Guss, Edelstahl, Sonderlegierungen, Titan, harte und zähe Werkstoffe (z.B. Hardox), harte NE-Metalle sowie Holz.
Menge: 1 x
1 x
Hartmetall Frässtift Zahnung MZ

FRSSTI-ZYL-HM-RBF-MZ-D6-AL18MM

ZEBRA
Beschreibung:
Rundbogenform; Kopfdurchmesser: 6 mm; Kopflänge: 18 mm
Der Spezialist für die Feinstzerspanung bei sehr hoher Oberflächengüte von nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Stahl < 60 HRC, Guss, Edelstahl, Sonderlegierungen, Titan, harte und zähe Werkstoffe (z.B. Hardox), harte NE-Metalle sowie Holz.
Menge: 1 x
1 x
Hartmetall Frässtift Zahnung MZ

FRSSTI-ZYL-HM-RBF-MZ-D10-AL20MM

ZEBRA
Beschreibung:
Rundbogenform; Kopfdurchmesser: 10 mm; Kopflänge: 20 mm
Der Spezialist für die Feinstzerspanung bei sehr hoher Oberflächengüte von nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Stahl < 60 HRC, Guss, Edelstahl, Sonderlegierungen, Titan, harte und zähe Werkstoffe (z.B. Hardox), harte NE-Metalle sowie Holz.
Menge: 1 x