Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Hartmetall Frässtift Multi Performance TiAlSiN

Hartmetall Frässtift Multi Performance TiAlSiN
FRSSTI-HM-WRC-MULTIPERFM-TIALSIN-D10MM
ZEBRA

Art.-Nr. 0616582100
EAN 4056807673813

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der Premium-Alleskönner mit Titan-Aluminium-Silizium-Nitrid-Beschichtung und einzigartiger Multi-Zahngeometrie für effizientes Schruppen und Schlichten in einem Arbeitsgang von nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Stahl < 65 HRC, Guss, Edelstahl, Titan, Sonderlegierungen sowie harte und zähe Werkstoffe (z.B. Hardox). Auch für NE-Metalle, wie z.B. Aluminiumlegierungen > 10% Silizium, Magnesiumlegierungen, Messing, Kupfer, Bronze und Kunststoffe geeignet.
  • Innovative Multi-Zahngeometrie mit einer Kombination aus Kreuz- und Feinverzahnung für ein glänzendes, glattes Obeflächenfinish, ein ruhiges Fräsverhalten und eine sehr gute Führbarkeit

  • High-End-TiAlSiN-Beschichtung für bis 3-fach höhere Standzeit gegenüber unbeschichteten Frässtiften mit konventioneller Kreuzverzahnung

  • Bis zu 50% höhere Zerspanungsleistung gegenüber Frässtiften mit konventioneller Kreuzverzahnung

  • Gemäß strengen Qualitätsstandards mit 100%-Inspektion der gelöteten Verbindungen produziert

  • Nachhaltige Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar und Cradle to Cradle Certified® Bronze
Hinweis

Tragen Sie bei der Anwendung geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Augenschutz, Gehörschutz, Schutzhandschuhe. Beachten Sie die Empfehlungen zur Drehzahl (n) und Schnittgeschwindigkeit (Vc) für das zu bearbeitende Material sowie die Werkzeug-/Werkstoffzuordnungen auf den Übersichtstabellen. Achten Sie vor dem Einsatz auf eine einwandfreie Rundlaufgenauigkeit und die korrekte Spannfunktion des Werkzeugantriebs. Wählen Sie die Einspannlänge nicht zu klein. Wir empfehlen eine Mindesteinspannlänge von ca. 2/3 der Schaftlänge. Aufgrund der extrem hohen Zerspanungsleistung können Verfärbungen am Schaft auftreten. Dies ist auf die extrem hohe Temperaturentwicklung zurückzuführen und stellt kein Sicherheitsrisiko dar. Die Bearbeitung erfolgt in der Regel im Gegenlauf. Passende Werkzeugantriebe: Biegwellenantrieb, Geradschleifer, Roboter, Werkzeugmaschinen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Entgraten, Konturen bearbeiten, Flächenbearbeitung, Schweißnahtbearbeitung, Formgebung, Guss putzen, Kanten anfasen und verrunden.

Form

Walzenrundform

Kopfdurchmesser x Schneidenlänge

10 x 20 mm

Länge

65 mm

Schaftdurchmesser

6 mm

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl
Guss
Edelstahl
Titan
Titanlegierung
Sonderlegierung
Harter und zäher Werkstoff
Nichteisenmetall

Geeignet für Härte bis

65 HRC

Qualität

ZEBRA-Premium

Verzahnungstyp

Multi Performance

Schneidstoff

HM

Oberfläche

TiAlSiN

Standzeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Zerspanungsleistung (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Oberflächengüte/Finish (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Führungseigenschaft (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Schaftform

Zylindrisch

Schnittwerte
Für Ø 3,0 - 8,0
WerkstoffbezeichnungZugfestigkeit Ø 3,0Ø 6,0Ø 8,0
vcnf nfnf
vonbisvonbis vonbis vonbis
Stähle
Allgemeine Baustähle≤ 850 N/mm²45060048000640009240003200018180002400025
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 850 N/mm²45060048000640009240003200018180002400025
Niedriglegierte Vergütungsstähle≤ 850 N/mm²45060048000640009240003200018180002400025
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 1000 N/mm²45060048000640009240003200018180002400025
Niedriglegierte Vergütungsstähle≤ 1000 N/mm²45060048000640009240003200018180002400025
Legierte Vergütungsstähle≤ 1200 N/mm²45060048000640009240003200018180002400025
Nitrierstähle≤ 1200 N/mm²45060048000640009240003200018180002400025
Werkzeugstähle≤ 1200 N/mm²45060048000640009240003200018180002400025
Schnellarbeitsstähle≤ 1200 N/mm²45060048000640009240003200018180002400025
Edelstähle
Rostfreie Stähle≤ 850 N/mm²25035027000370009130001900018,5100001400025
Edelstahl geschwefelt≤ 850 N/mm²25035027000370009130001900018,5100001400025
Edelstahl austenitisch≤ 850 N/mm²25035027000370009130001900018,5100001400025
Edelstahl martensitisch≤ 850 N/mm²25035027000480009130001900018,5100001400025
Titan und Titanlegierungen≤ 1200 N/mm²25045027000480009130002400018,5100001800025
Sonderlegierungen≤ 1200 N/mm²25045027000480009130002400018,5100001800025
Güsse
Gusseisen≤ 350 HB45060048000640009240003200018180002400025
Kugelgraphit und Temperguss≤ 350 HB45060048000640009240003200018180002400025
Harte Werkstoffe
Hardox≤ 1400 N/mm²25035027000370009130001900018,5100001400025
Federstähle≤ 1100 N/mm²25035027000370009130001900018,5100001400025
NE-Metalle
Al-Gusslegierungen
>10%Si
≤ 600 N/mm²25035027000370009130001900018,5100001400025
Magnesium-Legierungen≤ 450 N/mm²25045027000480009130002400018,5100001800025
Kupfer, niedriglegiert≤ 400 N/mm²60090064000950009320004800018240003600025
Messing, kurzspanend≤ 600 N/mm²60090064000950009320004800018240003600025
Messing, langspanend≤ 600 N/mm²60090064000950009320004800018240003600025
Bronze, kurzspanend≤ 850 N/mm²60090064000950009320004800018240003600025
Bronze, langspanend≤ 1000 N/mm²60090064000950009320004800018240003600025
Kunststoffe, duroplastisch 4501100480001170009240005900018180004400025
Kunststoffe, thermoplastisch 4501100480001170009240005900018180004400025
Kunststoffe, aramidfaserverstärkt 4501100480001170009240005900018180004400025
Kunststoffe,
glas-/kohlefaserverstärkt
4501100480001170009240005900018180004400025
Für Ø 10,0 - 12,0
WerkstoffbezeichnungZugfestigkeit Ø 10,0Ø 12,0
vcnf nf
vonbisvonbis vonbis
Stähle
Allgemeine Baustähle≤ 850 N/mm²450600140001900031,5120001600037
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 850 N/mm²450600140001900031,5120001600037
Niedriglegierte Vergütungsstähle≤ 850 N/mm²450600140001900031,5120001600037
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 1000 N/mm²450600140001900031,5120001600037
Niedriglegierte Vergütungsstähle≤ 1000 N/mm²450600140001900031,5120001600037
Legierte Vergütungsstähle≤ 1200 N/mm²450600140001900031,5120001600037
Nitrierstähle≤ 1200 N/mm²450600140001900031,5120001600037
Werkzeugstähle≤ 1200 N/mm²450600140001900031,5120001600037
Schnellarbeitsstähle≤ 1200 N/mm²450600140001900031,5120001600037
Edelstähle
Rostfreie Stähle≤ 850 N/mm²250350800011000317000900036,5
Edelstahl geschwefelt≤ 850 N/mm²250350800011000317000900036,5
Edelstahl austenitisch≤ 850 N/mm²250350800011000317000900036,5
Edelstahl martensitisch≤ 850 N/mm²250350800011000317000900036,5
Titan und Titanlegierungen≤ 1200 N/mm²25045080001400031,570001200036
Sonderlegierungen≤ 1200 N/mm²25045080001400031,570001200036
Güsse
Gusseisen≤ 350 HB450600140001900031,5120001600037
Kugelgraphit und Temperguss≤ 350 HB450600140001900031,5120001600037
Harte Werkstoffe
Hardox≤ 1400 N/mm²250350800011000317000900036,5
Federstähle≤ 1100 N/mm²250350800011000317000900036,5
NE-Metalle
Al-Gusslegierungen
>10%Si
≤ 600 N/mm²250350800011000317000900036,5
Magnesium-Legierungen≤ 450 N/mm²25045080001400031,570001200036
Kupfer, niedriglegiert≤ 400 N/mm²600900190002900031160002400037
Messing, kurzspanend≤ 600 N/mm²600900190002900031160002400037
Messing, langspanend≤ 600 N/mm²600900190002900031160002400037
Bronze, kurzspanend≤ 850 N/mm²600900190002900031160002400037
Bronze, langspanend≤ 1000 N/mm²600900190002900031160002400037
Kunststoffe, duroplastisch 4501100140003500031,5120003000036,5
Kunststoffe, thermoplastisch 4501100140003500031,5120003000036,5
Kunststoffe, aramidfaserverstärkt 4501100140003500031,5120003000036,5
Kunststoffe,
glas-/kohlefaserverstärkt
4501100140003500031,5120003000036,5
Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
n = Drehzahl [U/min]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen