Hartlot Nr. 2 DIN EN 1044, ISO 3677, B-Cu92PAg
Hartlot Nr. 2
LOT-NR2-(L-AG2P)-1KG-D2
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum flussmittelfreien Löten von Kupfer-Kupfer-Verbindungen in der Öl-, Gas- und Flüssiggasinstallation sowie in der Heizungs- und Trinkwasserinstallation über 28 x 1,5 mm Rohrabmessung. Bei Lötungen an Messing oder Rotguss muss zusätzlich ein Flussmittel eingesetzt werden.
- Arbeitstemperatur: 710°C
- Schmelzbereich: 650-810°C
Kein Flussmittel im Lot enthalten!
Datenblätter(X)
Drahtdurchmesser x Länge | 2,0 x 500 mm |
Inhaltsgewicht | 1 kg |
Schmelztemperatur min./max. | 650 bis 810 °C |
Zusammensetzung des Lotanteils (Gewicht-%) von Ag | 2 % |
Zusammensetzung des Lotanteils (Gewicht-%) von Cu | 91.8 % |
Zusammensetzung des Lotanteils (Gewicht-%) von P | 6.2 % |
DIN | 8513 |
ISO | 3677 |
Werkstoffbezeichnung | B-Cu92PAg |
EN-Norm | 1044 |
Länge | 500 mm |
Drahtdurchmesser | 2 mm |
Schmelztemperatur min. | 650 °C |
Schmelztemperatur max. | 810 °C |
Flussmittel enthalten | Nein |
Arbeitstemperatur | 710 °C |
Produktgewicht (per Stück) | 1022 g |