Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Hareket dedektörü, 230 V

Hareket dedektörü, 230 V

Ürün no. 0976505150

EAN 4056807726267

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Hareket dedektörü, 230 V

Ürün no. 0976505150
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
Giriş voltajı

230 V

Çıkış voltajı

230 V

Çıkış gücü

150 W

Bağlantı tipi (birincil)

Euro adaptör

Bağlantı tipi (ikincil)

Euro adaptör

Kablo uzunluğu (birincil)

2000 mm

Kablo uzunluğu (ikincil)

500 mm

Bağlantı sayısı

1 ADET

Muhafaza malzemesi

Plastik

Muhafaza rengi

Beyaz

Uzunluk

78 mm

Genişlik

35,5 mm

Yükseklik

18,5 mm

Dış çap

24,5 mm

Montaj çapı

20 mm

Montaj derinliği

13,5 mm

IP koruma sınıfı

IP 20

Koruma sınıfı

Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler