Handzender W-FS
Handzender W-FS
Art.-nr. 0688908015
EAN 4056807851075
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor het in- en uitschakelen van de alarmfunctie
- Visuele feedback over status (ingeschakeld/uitgeschakeld) via rode of groene LEDlamp
Datasheets(X)
Materiaal | Kunststof |
Kleur | Zilverkleurig, Zwart |
Lengte | 60 mm |
Breedte | 35 mm |
Hoogte | 12 mm |
Bedrijfsspanning | 3 V |
Min./max. relatieve luchtvochtigheid | 20-90 % |
Min. bedrijfstemperatuur | -20 °C |
Max. bedrijfstemperatuur | 40 °C |
Accu/Batterijtype | Lithium |
Aantal batterijen | 1 st |
Radiofrequentie | 868,3 MHz |
Max. bereik in gebouw | 10 m |
Max. bereik in open ruimte | 10 m |
Stroomverbruik | 20 mA |
Stroomverbruik stand-by | 5 µA |
Minimale relatieve luchtvochtigheid | 20 % |
Maximale relatieve luchtvochtigheid | 90 % |
Met geïntegreerde antenne | Ja |
Beschermklasse IP | 0 - Niet van toepassing |