Handwerker-Regalschrank
Handwerker-Steckregal
STERGL-HNDWRKR-GRNDFLD
Art.-Nr. 0957586502
EAN 4056807521275
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Durchdachter Lagerraum
- Gitter-Flügeltüren ermöglichen übersichtliche Lagerung und das Erkennen von Fehlbeständen im geschlossenen Zustand
- Werkzeug bei Bedarf einfach an gelochter Rückwand aufhängen
- Optimal geschütztes Lagergut durch geschlossene Seitenwände aus Vollblech
- Lagerebenen mit hoher Fachlast
- Einfache Positionierung mittels Fachbodenträger
Flexible Nutzung
- Sicher verschließen und vor unbefugtem Zugriff schützen mit optionalem Vorhängeschloss
- Quadratlochung in Rückwand passt für Artikel aus dem Würth Haken- und Halterprogramm
- Kann mit dem Anbauregal Profi oder Basic in der Tiefe von 500 mm kombiniert werden
- Handwerker-Anbauregale passen nur an andere Handwerker-Grundregale
- Anbauregale haben standradmäßig nur eine Seitenwand
Datenblätter(X)
Ideal für die stehende oder hängende Lagerung von Werkzeugen und Verbrauchsgütern bei guter Sichtbarkeit dank der Gitterflügeltüren.
Breite | 1005 mm |
Höhe | 2000 mm |
Tiefe | 500 mm |
Typbezeichnung | Grundregal |
Feldlast | 2000 kg |
Fachlast | 150 kg |
Anzahl Ebenen | 3 STK |
Höhenraster Fachebene | 25 mm |
Oberfläche Fachboden | Verzinkt |
Werkstoff Fachboden | Stahlblech |
Werkstoff Trägerprofil | Stahlblech |
Oberfläche Trägerprofil | Verzinkt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!