Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Handtuchrollen Temca zwei Lagig

Papierhandtuch Temca 2-lagig
HDTUCHRLE-TEMCA-075894-2LAG-6ROLLEN

Art.-Nr. 0991315172

EAN 4062855502890

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Handtuchrollen Temca zwei Lagig

Art.-Nr. 0991315172
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
Hochwertige Handtuchrollen aus zwei Lagen

Racon premium Handtuchrollen sind aus zwei Lagen hochwertigem Zellstoff-Tissue. Die zwischenblattverleimten Handtücher sind sehr saugstark. Die Handtuchrollen sind für die Außenabrollung geeignet. Sie sind in verschiedenen Abmessungen erhältlich.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Weiß

Werkstoff

Zellulose

Breite

203 mm

Länge

300 m

Typbezeichnung

racon®premium Handtuchrolle

Flächengewicht pro m²

34 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen