Handtuchhalter Ausziehbar
Handtuchhalter Aluminium ausziehbar
AUSST-BAD-HANDTUCHHALT-ELOX-2ARM-L310MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Werkstoff:
- Führungsschiene in Aluminium, silberfarben eloxiert
- Handtuchhalter-Stangen aus Stahlrohr Ø 16 mm, verchromt, mit Abdeckkappen aus Kunststoff grau
Endkappen der Führungsschienen aus Kunststoff grau mit Rückhaltenasen, wodurch der Auszug im geschlossenen wie auch ausgezogenem Zustand arretiert wird
Flexibel einsetzbar, da Montage seitlich (rechts oder links) sowie auch am Oberboden erfolgen kann
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl/Aluminium |
Oberfläche | Verchromt |
Ausführung | 2-armig |
Länge | 310 mm |
Auszugslänge | 152 mm |