Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Handtuchhalter Ausziehbar

Handtuchhalter Aluminium ausziehbar
AUSST-BAD-HANDTUCHHALT-ELOX-1ARM-L461MM

Art.-Nr. 0684902080
EAN 4052703375646
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
Werkstoff:


  • Führungsschiene in Aluminium, silberfarben eloxiert

  • Handtuchhalter-Stangen aus Stahlrohr Ø 16 mm, verchromt, mit Abdeckkappen aus Kunststoff grau


Endkappen der Führungsschienen aus Kunststoff grau mit Rückhaltenasen, wodurch der Auszug im geschlossenen wie auch ausgezogenem Zustand arretiert wird



Flexibel einsetzbar, da Montage seitlich (rechts oder links) sowie auch am Oberboden erfolgen kann

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl/Aluminium

Oberfläche

Verchromt

Ausführung

1-armig

Länge

461 mm

Auszugslänge

280 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen