Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Handtuchhalter Ausziehbar

Handtuchhalter Aluminium ausziehbar
AUSST-BAD-HANDTUCHHALT-ELOX-1ARM-L306MM

Art.-Nr. 0684902081
EAN 4052703375455
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
Werkstoff:


  • Führungsschiene in Aluminium, silberfarben eloxiert

  • Handtuchhalter-Stangen aus Stahlrohr Ø 16 mm, verchromt, mit Abdeckkappen aus Kunststoff grau


Endkappen der Führungsschienen aus Kunststoff grau mit Rückhaltenasen, wodurch der Auszug im geschlossenen wie auch ausgezogenem Zustand arretiert wird



Flexibel einsetzbar, da Montage seitlich (rechts oder links) sowie auch am Oberboden erfolgen kann

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl/Aluminium

Oberfläche

Verchromt

Ausführung

1-armig

Länge

306 mm

Auszugslänge

152 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen