Handsender W-FS

Handsender W-FS
HNDSEND-EL-(RUECKMELDUNG ZU W-FS)

Art.-Nr. 0688908015

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Handsender W-FS

Art.-Nr. 0688908015
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
Für das elektronische Fensterüberwachungssystem W-FS
  • Zur Aktivierung und Deaktivierung der Alarmfunktion

  • Optische Rückmeldung des Zustandes (aktiviert/deaktiviert) über rote oder grüne LED-Leuchte

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Silberfarben
Schwarz

Länge

60 mm

Breite

35 mm

Höhe

12 mm

Betriebsspannung

3 V

Betriebstemperatur min.

-20 °C

Betriebstemperatur max.

40 °C

Akku-/Batterietyp

Lithium

Akku-/Batterieanzahl

1 Stck

Funkfrequenz

868.3 MHz

Reichweite im Gebäude max.

10 m

Reichweite im Freifeld max.

10 m

Stromaufnahme

20 mA

Stromaufnahme Standby

5 µA

Relative Luftfeuchtigkeit min.

20 %

Relative Luftfeuchtigkeit max.

90 %

Mit integrierter Antenne

Ja