Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Handsender CFF3100 mit Bluetooth-Technologie

HNDSENDR-FNK-TRSHLOANTR-CFF3100-SCHW

Art.-Nr. 0688580310

EAN 4062856847433

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Handsender CFF3100 mit Bluetooth-Technologie

Art.-Nr. 0688580310
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
Höchster Bedienkomfort durch einfaches Senden eines verschlüsselten Befehls
  • Ver-/Entriegeln und Öffnen der Tür per Tastendruck

  • Ansteuerung von bis zu zwei Antrieben gleichzeitig möglich

  • Statusabfrage des Türantriebs möglich

  • Maximale Sicherheit durch AES-128-Bit-Verschlüsselung und Keycard
Hinweis

Für die Inbetriebnahme wird ein Bluetooth-fähiges Smartphone (Bluetooth 4.0 LE und höher) und die aktuelle kostenlose App für iOS- oder Android benötigt.



Es können max. zwei Antriebe angelernt werden.



Sollte der Handsender verlorengehen, einfach diesen über die App löschen. Somit kein Sicherheitsverlust.



Nicht kompatibel mit FCA3000.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Einsatzbereich

Privatbereich, Objektbereich

Geeignet für

Türschlossantrieb CFA3100

Werkstoff Abdeckung

Kunststoff

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Farbe Abdeckung

Schwarz

Glanzgrad Abdeckung

Matt

Datenübertragungsart

Bluetooth-Technologie

Frequenz

2,4 GHz

Umgebungstemperatur min./max.

0 bis 40 °C

Akku-/Batterieanzahl

1 STK

Akku-/Batteriebezeichnung

3V CR2032 Lithium

EG Konformitätserklärung (CE)

Ja

Lieferumfang

1x Handsender, 1x Batterie, 1x Keycard

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Türantrieb CFA3100 mit Bluetooth-Technologie

TRSHLOANTR-CFA3100-SILBER

Höchster Bedienkomfort für eine Tür, da diese per App, Fingerscan oder Tastatur ver- und entriegelt werden kann
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
Knopfzelle Lithium 3 V

KNPFZLL-LITHIUM-CR2032-3V

Geringe Selbstentladung