Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Handschleifblöcke mit Absaugung

Handschleifblock mit Absaugung-115 x 230 mm
SHLFBLCK-HND-KLETT-115X230-32LOCH

Art.-Nr. 0586300003

EAN 4047376257191

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Handschleifblöcke mit Absaugung

Art.-Nr. 0586300003
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
Ergonomisch geformte Handschleifblöcke mit Absaugung zum Planschleifen, liegen perfekt in der Hand und sorgen für ein staub- und ermüdungsarmes Schleifen von Füller- und Spachtelmassen.

Absaugung für Staubsauger


  • Staubfreies Arbeiten

  • Gleichmäßiges Schliffbild

  • Kein Zusetzen des Schleifmittels

Hohe Standzeit des Schleifmittels



Ergonomische Form


  • Ermüdungsarmes Schleifen

  • Liegt perfekt in der Hand

Schont die Gelenke



Lieferumfang:


Adapter für Absaugschlauch* + Absaugregler

Hinweis

* Verbindungsstück zwischen Absaugschlauch, Würth-Handschleifblöcken und Handfeile sowie für Rupes- und Festool-Handgeräten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Schleifen von großen Spachtelstellen

Breite x Länge

115 mm x 230 mm

Haftsystem

Klett

Lochbild

32-Loch

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen