Handschaufel
Handschaufel
HNDSCHAUF-327X271X50MM-L550MM-GELB
Art.-Nr. 1951503095
EAN 4065232872449
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
FDA konforme Rohstoffe
- Speziell für den lebensmittelnahen Bereich entwickelt
- Halal und Kosher konform
Hygienegerechtes Design für einfache Reinigung und Pflege
- Aus einem Stück hergestellt, wodurch keine Bereiche vorhanden sind, in denen sich Bakterien ansammeln können
- Die glatte Oberfläche ermöglicht ein einfaches Reinigen der Schaufel
- Spülmaschinengeeignet (bei max. 93°C)
- Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121 °С)
Große tropfenförmige Aufhängvorrichtung
Für einfaches Aufhängen und zur leichteren Reinigung
Voll durchgefärbt und in verschiedenen Farben erhältlich
- Unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination
- Erleichtert die Einhaltung des HACCP-Systems und Verfahren zur Allergenvermeidung
Frei von Phthalaten und Bisphenol A
Datenblätter(X)
Die Handschaufel ist geeignet zum Transportieren und Umfüllen von Lebensmitteln, Futtermittel, Pulver und Granulaten, Schlämmen, Pasten, Chemikalien oder gefrorene Materialien. Ideal fürs Labor, im Lebensmittel- oder Pharmabereich.
Farbe | Gelb |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Länge | 550 mm |
Breite | 275 mm |
Höhe | 110 mm |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -20 bis 100 °C |
Produktgewicht (per Stück) | 0,500 g |