Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Handsäge Top

Handsäge Korkgriff
HNDSAE-TOP-450MM-2K

Art.-Nr. 5760031031

EAN 4053479245225

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Handsäge Top

Art.-Nr. 5760031031
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
Hochwertige Handsäge mit 2-Komponenten-Kork-Griff für hochpräzise Schnitte in Holzwerkstoffe

Mit Zwei-Komponentengriff aus Kork


Für angenehmes Arbeiten



Im Handgriff integrierte Anreißfläche für 45° und 90° Winkel


Schnelles und zeitsparendes Anreißen von Linien und Winkeln



Induktiv gehärtete Zähne


  • Extrem sauberer Schnitt sowie sehr hohe Standzeit

  • Sehr gute Spanabnahme bei Stoß (schnelle Eindringtiefe)


Lieferung inkl. Zahnschutz

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Blattlänge

450 mm

Länge

545 mm

Zähne pro Längeneinheit

7 STK/Inch

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen