Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Handsäge Premium für Holz

Handsäge Korkgriff beschichtet
HNDSAE-PREMIUM-500MM-2K

Art.-Nr. 5760031041

EAN 4053479245904

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Handsäge Premium für Holz

Art.-Nr. 5760031041
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
Hochwertige Handsäge mit 2-Komponenten-Kork-Griff und spezial-beschichtetem Blatt

Mit Zwei-Komponentengriff aus Kork


Für angenehmes Arbeiten



Spezialbeschichtetes Sägeblatt


Schützt das Blatt vor Korrosion und wirkt reibungsmindernd



Im Handgriff integrierte Anreißfläche für 45° und 90° Winkel


Schnelles und zeitsparendes Anreißen von Linien und Winkeln



Gehärtete und doppelt geschliffene Zähne


  • Extrem sauberer Schnitt sowie sehr hohe Standzeit

  • Spanabnahme bei Zug und Druck (Schnelle Eindringtiefe)


Lieferung inkl. Zahnschutz

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Blattlänge

500 mm

Länge

595 mm

Zähne pro Längeneinheit

7 STK/cm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen