Handsäge 1K
Handsäge 1K Griff
HNDSAE-550MM-1K
Art.-Nr. 5760031037
EAN 4053479245171
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Im Handgriff integrierte Anreißfläche für 45° und 90° Winkel
Schnelles und zeitsparendes Anreißen von Linien und Winkeln
Induktiv gehärtete Zähne
- Extrem sauberer Schnitt sowie sehr hohe Standzeit
- Sehr gute Spanabnahme bei Stoß (schnelle Eindringtiefe)
Lieferung inkl. Zahnschutz
Datenblätter(X)
Blattlänge | 550 mm |
Länge | 630 mm |
Zähne pro Längeneinheit | 7 STK/Inch |