Håndrens N-Super
Håndrens N-Super, 1,5 l dispensersys.
HÅNDRENS N-SUPER 1,5 LITER
SKIN
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Til bruk i SKIN LINE dispensersystem
- Enkel å bruke
- Svært god resttømming
- Optimal, økonomisk dosering
- God hudkompatibilitet med sterk rengjøringseffekt
- Miljøvennlig oppskrift
- Dermatologisk testet
- pH-balansert
- Uten løsemidler og såpe
Brukstid etter åpning: 12 måneder
For rengjøring av kraftig til ekstremt kraftig tilsmussing, f.eks. olje, fett, grafitt, metallstøv, rust og lignende.
Fordel håndrensen på tørr hud og gni den grundig inn med litt vann. Når smusset er helt oppløst, vask hendene grundig med vann og tørk dem forsiktig.
Hvis produktet kommer inn i øynene, skyll grundig med vann.
Innhold | 1500 ml |
Lukt | Parfymert |
Farge | Lysegrønn |
Ytelse (punktsystem) | 5 av 5 punkter |
Viskositet/konsistens | Pasta med middels væsketykkelse |
pH-verdi | 5-5,5 |
Brukstid etter åpning | 12 Måned |
Silikonfri | Ja |
Biologisk nedbrytbar/betingelser | Ja / OECD conditions |
Såpefri | Ja |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.