Handreinigungsschaum

Handreinigungsschaum biologisch abbaubar
HNDREINIGSCHAUM-200ML
SKIN

Art.-Nr. 0890600302

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Handreinigungsschaum

Art.-Nr. 0890600302

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Handreiniger für starke Verschmutzungen. Flexible Handreinigung ohne Wasser.

Reinigt die Hände ohne Wasser


Aufsprühen, gründlich reiben, abwischen und fertig.



Reinigt und pflegt


  • Hinterlässt einen dünnen Schutzfilm auf der Haut

  • Verhindert Rissbildung, auch bei kalter Witterung

  • pH-neutral

  • Dermatologisch getestet

  • Lösungsmittel- und seifenfrei


Biologisch abbaubar



Alkali- und silikonfrei

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Reinigt die Hände porentief und entfernt Verschmutzungen, wie Öl, Fett, Farbe, Lack und Tinte.

Anleitung

Dose vor Gebrauch schütteln. Sparsam auftragen und gründlich reiben. Bei Bedarf mit einem sauberen Tuch abwischen.

Inhalt

200 ml

Gebinde

Aerosoldose

Geruch/Duft

Charakteristisch

Farbe

Weiß

Chemische Basis

Mischung organischer Lösungsmittel

Power (Punktesystem)

4 von 5 Punkten

pH-Wert / Bedingung

7 / bei 20°C

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Hautschutzschaum

HAUTSHTZSCHAUM-DOSE-200ML

SKIN
Abwaschbarer Hautschutzschaum zur Vorbeugung gegen Verschmutzungen durch wasserlösliche und wasserunlösliche Stoffe.
Handpflegeschaum

HNDPFLEGSCHAUM-200ML

SKIN
Zur Pflege und Regeneration der Haut mit speziell abgestimmter Formel

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen