Sie möchten sich im Online-Shop registrieren?

In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.

Verkauf nur an Gewerbetreibende

Anmeldung für Kunden

Sie möchten sich im Online-Shop registrieren?

In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.

Verkauf nur an Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +49 7940 15-2400

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 125.000 Produkte

Handreiniger Super

Handreiniger Super-Tube
HNDREINIG-(SUPER)-200ML
SKIN

Art.-Nr.: 0890600606

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Handreiniger Super

Art.-Nr.: 0890600606

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt 1

Handreiniger für sehr starke Verschmutzungen mit Kunststoffreibekörper.

Hautfreundliches Produkt mit sehr guter Reinigungsperformance


  • Gute Hautverträglichkeit bei starker Reinigungskraft

  • Frei von Lösemittel und Seife

  • Das Auftreten von Hautirritationen wird durch rückfettende Substanzen vermieden

  • Dermatologisch getestet


Alkali- und silikonfrei

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Anwendungsgebiet

Sehr starke Verschmutzungen wie Öl, Graphit, Fett, Staub sowie Ruß werden porentief und hautschonend entfernt.

Inhalt

200 ml

Gebinde

Tube

Geruch/Duft

Parfümiert

Farbe

Rot

Power (Punktesystem)

5 von 5 Punkten

pH-Wert / Bedingung

5,8-6,7 / bei 20°C

Dichte / Bedingung

1,031 g/cm³ / bei 20°C

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

30 Monate / bei > 0°C

Silikonfrei

Ja

Lösemittelfrei

Ja

Seifenfrei

Ja

Verwendung von Cookies

Websites können Informationen in Form von Cookies in Ihrem Browser speichern oder abrufen. Diese können anonyme statistische Daten, Informationen über Sie, Ihre Einstellungen oder genutzte Geräte sein, um ein personalisiertes Web-Erlebnis zu ermöglichen oder damit die Website so funktioniert, wie Sie es erwarten.

Wir respektieren Ihr Recht auf den Schutz Ihrer Daten. Deshalb können Sie entscheiden, bestimmte Arten von Cookies nicht zu akzeptieren. Eine Übersicht und die Einstellungen zu den von uns verwendeten Cookies finden Sie hier. Sie können diese Einstellungen jederzeit ändern, wenn Sie unsere Datenschutzerklärung aufrufen.

Mit dem Speichern bestätigen Sie, dass Sie die angegebenen Einstellungen für Cookies verstanden haben und mit ihnen einverstanden sind.