Handreiniger Plus
Handreiniger PLUS-Eimer
HNDREINIG-PLUS-4000ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257071.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit einem ausgewogenen Verhältnis an wirkungsvoller Reinigungskraft und optimalem Hautschutz
- pH-hautneutral
- Lösungsmittel- und seifenfrei
- Dermatologisch getestet
- Entfernt organische Gerüche und Verschmutzungen
- Alkali- und silikonfrei
- Vermeidet ein Verstopfen des Abflusses
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Zur Reinigung von starken bis extrem starken Verschmutzungen, wie z.B. Öl, Fett, Graphit, Metallstaub, Ruß, Schmierstoffe und andere hartnäckige Verschmutzungen. Beseitigt organische Gerüche und Verschmutzungen.
Die verschmuzen Hände mit einer Pumpeinheit Handreiniger und etwas Wasser gut einreiben, bis sich die Verschmutzungen gelöst haben. Nach Bedarf noch Wasser zufügen und nochmals gründlich waschen. Danach unter fließendem Wasser abspülen.
Ins Auge gelangtes Produkt gründlich mit Wasser ausspülen.
Inhalt | 4000 ml |
Geruch/Duft | Frühling |
Farbe | Rot |
Power (Punktesystem) | 5 von 5 Punkten |
pH-Wert | 7 |
Verwendungsdauer nach Öffnung | 12 Monate |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!