Handreiniger Active für SKIN-Spender
Handreiniger Active-Spendersystem
HNDREINIG-(ACTIVE)-2000ML
SKIN
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hautfreundlich
- Verbesserung des Hautgefühls durch rückfettende Substanzen
- Dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst
- Dermatologisch getestet
- Lösungsmittel- und seifenfrei
Vermeidet ein Verstopfen des Abflusses
Alkali- und silikonfrei
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Reinigt die Hände porentief und entfernt Verschmutzungen, wie Öl, Fett, Graphit, Metallstaub und Ruß.
Inhalt | 2000 ml |
Geruch/Duft | Parfümiert |
Farbe | Rot |
Power (Punktesystem) | 4 von 5 Punkten |
Viskosität/Konsistenz | Pastös |
pH-Wert | 5,8-6,7 |
Silikonfrei | Ja |
Seifenfrei | Ja |