Handnietzange mit drehbarem Kopf
Handnietzange mit drehbarem Kopf
ZANG-HNDNT-SCHWENKKPF
Art.-Nr. 094916
EAN 4011231867719
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Komplett mit Montagekoffer
Kopf um 360º drehbar
Inhalt:
- Handnietzqange
- Gewindedorn mit Mundstück für Einnieetmutter
M3, M4 und M5
- Mundstück mit Nietdurchmesser
2,4 mm, 3,0 mm, 3,2 mm und 4,0 mm
- Umrüstsatz für Hohlraumdübel
- Montageschlüssel
Datenblätter(X)
Zur Verarbeitung von:
- Blindniete 2,4 mm bis 4 mm
- Einnietmuttern M3 bis M5
Nietdurchmesser min./max. | 2,4-4,0 mm |
Werkstoff | Stahl |
Farbe | Schwarz |
Gewicht | 1950 g |
Oberfläche | Lackiert |
UMRSTSET-F.HOHLRDBL