Handnietzange

Handnietzange ZEBRA mit langem Mundstück
ZANG-HNDNT-(LANGES-MUNDSTK)
ZEBRA

Art.-Nr. 091511

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Handnietzange

Art.-Nr. 091511
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
Mit langem Mundstück zum Verarbeiten von Blindnieten-Ø 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm aus Aluminium, Kupfer, Stahl und Edelstahl.
  • Länge Mundstückaufnahme inkl. Mundstück: 52 mm

  • Durchmesser Mundstückaufnahme: 19 mm

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Besonders geeignet bei Hohlprofilen

Nietdurchmesser min./max.

3,2-4,8 mm

Werkstoff Griff

Kunststoff

Werkstoff

Stahl

Produktgewicht (per Stück)

631 g

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Mundstück für Handnietzange

ZB-MUNDSTUECK-NTGER-4,0

ZEBRA
x 1 St.
Mundstück für Handnietzange

ZB-MUNDSTUECK-NTGER-4,8

ZEBRA
x 1 St.
Spannbacke für Handnietzange

ZB-SPANNBACKE-NTGER-2TLG

ZEBRA
x 1 St.