Handniet-Setzzangen Sortiment HES 412 16-teilig im System-Koffer 8.4.1.
Einnietmuttern-Setzzange HES 412 Set Sysko
EINNTNUZANG-SYSKO-HES412
Art.-Nr. 5964094803
EAN 4046777219821
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Weniger Kraftaufwand nötig gegenüber Handeinbau-Setzzangen
- Schnellwechselsystem bei den Dornen und Hülsen
- Ablesbare Hubskala
- Farbleitsystem für die Mundstücke
Datenblätter(X)
Zur Verarbeitung von:
- Blindnietmuttern M4 bis M12 Alu/Stahl/Edelstahl
- Blindnietschrauben M5/M6/M8 Alu/Stahl/Edelstahl
Setzen der Niete an schwer zugänglichen Stellen
Einnietmutterngewindedurchmesser min./max. | 4-12 mm |
Systemmaß | 8.4.1 |
Nietdurchmesser min. | 2,4 mm |
Nietdurchmesser max. | 6,4 mm |