Handle ratchet with freewheel function
Handle ratchet with freewheel function
STEGL.SPÄRRSK.KORT 3/8
Pris per vald förpackningsenhet | Skräddarsydda priser visas efter inloggning
Registrera nu för tillgång till fler än 125 000 produkter
Spetsstorlek | 3/8 tum |
Längd (L1) | 106 mm |
Spakens längd (L2) | 67 mm |
Handtagsdiameter (D1) | 27 mm |
Spärrdiameter (D2) | 16 mm |
Spärrnyckelhuvudets höjd (B1) | 11 mm |
Höjd på fyrkantigt spärrnyckelhuvud (B2) | 23 mm |
Max. vridmoment (F max) | 162 Nm |