Handle hole die-cast zinc 10
Handle hole die-cast zinc 10
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Beslagversie | Handgreep |
Perforatie | 0 - Niet van toepassing |
Geschikt voor | Toegangsdeuren van appartement |
Brandveiligheid getest | Nee |
Vorm deurkruk | 0 - Niet van toepassing |
Magazijntechnologie | Deurklink, los |
Materiaal greep / rozet of schild | Zinkspuitgietwerk |
Glansniveau | Mat |
Oppervlakte | Vernikkeld |
Kleur | 0 - Niet van toepassing |
Hendelkleur | 0 - Niet van toepassing |
Geschikt voor min./max. deurdikte (TS) | 36-99 mm |
DIN-richting | DIN R/L |
Gebruikscategorie | 0 - Niet van toepassing |
Milieuproductdeclaratie | 0 - Niet van toepassing |
Montagesoort | 0 - Niet van toepassing |
Dikte vierkant | 8 mm |
Spindel | 0 - Niet van toepassing |
Plaatsingsdiepte | 43 mm |
Handvatlengte | 130 mm |
Diameter deurklinkbevestiging | 15,8 mm |
Knop/schild/lushandgreep | 0 - Niet van toepassing |
Vorm rozet / schild | 0 - Niet van toepassing |