Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Handle hole die-cast zinc 10

Handle hole die-cast zinc 10

Cod. art. 0687170714

EAN 4099618810480

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Handle hole die-cast zinc 10

Cod. art. 0687170714
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
Can be used on replacement fittings made from die-cast zinc or on thicker doors
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Versione di montaggio

Maniglia

Ideale per

Portone d'ingresso per appartamenti

Testato al fuoco

No

Tecnologia con cuscinetto

Maniglia per porta, sciolta

Materiale della maniglia/rosetta di copertura o protezione

Zinco pressofuso

Grado di lucidatura

Opaco

Superficie

Nichelato

Per spessore porta min/max (TS)

36-99 mm

Direttive DIN

DIN R/L

Misura quadrato

8 mm

Profondità di innesto

43 mm

Lunghezza impugnatura

130 mm

Diametro supporto maniglia per porta

15,8 mm