Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Handle hole die-cast zinc 10

Handle hole die-cast zinc 10

Cikksz. 0687170714

EAN 4099618810480

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Handle hole die-cast zinc 10

Cikksz. 0687170714
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
Can be used on replacement fittings made from die-cast zinc or on thicker doors
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szerelvény változat

Fogantyú

Felhasználható

Bejárati ajtók lakásokhoz

Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve

Nem

Bearing Technology

Ajtókilincs, laza

Fogantyú/fedő rozetta vagy pajzs anyaga

Cink formaöntvény

Fényességi fok

Matt

Bevonat

Nikkelezett

Min./max. a következő ajtóvastagsághoz: (TS)

36-99 mm

DIN irány

DIN jobb/bal

Négylapú méret

8 mm

Betolási mélység

43 mm

Fogantyú hossza

130 mm

Ajtófogantyú szerelvény átmérő

15,8 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk