Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Handlauf klappbar

Handlauf klappbar
ZB-HANDLAUF-KLAPPBAR-LEI

Art.-Nr. 0962931960

EAN 4065746590495

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Handlauf klappbar

Art.-Nr. 0962931960
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
Universell für alle gebördelten Würth-Leitern, bzw. gebördelte Leitern mit einem Sprossenabstand von 283 mm ab einer Größe von 7 Sprossen/Stufen. Zum sicheren und komfortablen Auf- und Absteigen, bzw. Arbeiten auf Leitern
  • Platzsparend bei Transport und Lagerung da der Handlauf durch das Einklappen an der Leiter verbleiben kann

  • Einfache und sichere Montage ohne Bohren
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium

Länge

1860 mm

Höhe

189 mm

Lieferumfang

1 Paar

Für Sprossenabstand

283 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen