Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Handkreissäge HKS 85-E POWER

Handkreissäge HKS 85-E POWER
HNDKRSAE-EL-(HKS 85-E POWER)

Art.-Nr. 57066200

EAN 4099618297083

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Handkreissäge HKS 85-E POWER

Art.-Nr. 57066200
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
Robuste und leistungsstark mit 2000 Watt starkem Motor und 85 mm Schnitttiefe für eine effiziente und hohe Schnittleistung
  • Leichte Führungsplatte aus Aluminiumdruckguss

  • Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche

  • Präziser, doppelt geführter Aluminium-Parallelanschlag erleichtert Ablängschnitte

  • Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss

  • 0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit

  • Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers

  • Sägespäne-Auswurfstutzen für jede Arbeitsposition individuell dreh- und arretierbar

  • Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors


Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.


Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ideal geeignet zum Sägen von Holz, Kunststoffen oder ähnlichen Werkstoffen, gerade bei größeren Schnitttiefen bis 85 mm

Nennspannung

230 V/AC

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Leistungsaufnahme

2000 W

Leerlaufdrehzahl min./max.

3800-4500 U/min

Drehzahl bei Nennlast min./max.

3800-4500 U/min

Geeignet für Bohrungsdurchmesser

30 mm

Sägeblattdurchmesser max.

235 mm

Gehrungswinkel min./max.

0-48 Grad

Schnitttiefe bei 90 Grad max.

85 mm

Schnitttiefe bei 45 Grad max.

65 mm

Maschinengewicht

7807 g

Kabellänge

400 cm

Handkreissäge HKS 85-E POWER inklusive:
1 x
Kreissägeblatt Holz für Handkreissäge HKS 85-E POWER

KRSAEBLA-HO-HM-WZ-235X34X30

Beschreibung: Geeignet für Handkreissägen mit dem Durchmesser 235 mm und verschiedenste Anwendungen
Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kreissägeblatt Holz für Handkreissäge HKS 85-E POWER

KRSAEBLA-HO-HM-WZ-235X34X30

Geeignet für Handkreissägen mit dem Durchmesser 235 mm und verschiedenste Anwendungen