Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Handkettenzug ohne Überlastsicherung

Handkettenzug ohne Überlastsicherung
KETTZUG-MANUELL-3M-VERCHROMT-1000KG

Art.-Nr. 5162853100

EAN 4099618042249

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Handkettenzug ohne Überlastsicherung

Art.-Nr. 5162853100
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
Zum Heben und Bewegen von schweren Lasten
  • Mit hochfester, verzinkter Rundstahlkette nach EN 818-7-T

  • Beide Lasthaken mit geschmiedeter Sicherung und 360° drehbar

  • Mit automatischer Lastdruckbremse beim Heben und Senken

  • Stabiles Gehäuse aus Stahlblech oder verchromte Variante mit hohem Korrosionsschutz

  • Mit asbestfreien Bremsscheiben
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

U.a. für Metallbau, Schlosserei, Werkzeugbau, Kfz-Werkstätten, Geländerbau, Garten- und Landschaftsbau

Traglast

1000 kg

Breite

172 mm

Länge

376 mm

Werkstoff

Stahl

Produktgewicht (per Stück)

12,700 kg

Oberfläche

Verchromt

Nenndicke Kette

6 mm

Kettenlänge

3 m

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen