Handkettenzug ohne Überlastsicherung
Handkettenzug ohne Überlastsicherung
KETTZUG-MANUELL-3M-LACKIERT-5000KG
Art.-Nr. 5162852500
EAN 4099618042225
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit hochfester, verzinkter Rundstahlkette nach EN 818-7-T
- Beide Lasthaken mit geschmiedeter Sicherung und 360° drehbar
- Mit automatischer Lastdruckbremse beim Heben und Senken
- Stabiles Gehäuse aus Stahlblech oder verchromte Variante mit hohem Korrosionsschutz
- Mit asbestfreien Bremsscheiben
Datenblätter(X)
U.a. für Metallbau, Schlosserei, Werkzeugbau, Kfz-Werkstätten, Geländerbau, Garten- und Landschaftsbau
Traglast | 5000 kg |
Breite | 288 mm |
Länge | 618 mm |
Werkstoff | Stahl |
Produktgewicht (per Stück) | 41,800 kg |
Oberfläche | Lackiert |
Nenndicke Kette | 10 mm |
Kettenlänge | 3 m |