Håndholdt sirkelsag HKS 65-E POWER
Håndholdt sirkelsag HKS 65-E POWER
SIRKELSAG HKS 65-E POWER
MASTER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ergonomisk design
- Lav vekt for perfekt håndtering
- Sokkelplate av trykkstøpt aluminium
Rask avvirkning
Med konstantelektronikk holdes hastigheten konstant, selv under belastning.
Justerbart turtall
Forhåndsvalg av turtall slik at det passer til alle typer jobber.
Beskytter brukeren og motoren
Myk start
Avsug
Så å si ikke sagflis i arbeidsområdet hvis den brukes sammen med en Würth industristøvsuger.
Nominell spenning | 230 V/AC |
Min./maks. frekvens | 50 / 60 Hz |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttende isolasjon |
Effektopptak | 1800 W |
Min./maks. tomgangsturtall | 2300-5000 o/min |
Min./maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning | 1400-4000 o/min |
Egnet for bordiameter | 30 mm |
Maks. sagbladdiameter | 190 mm |
Min./maks. gjæringsvinkel | 0-45 Grad(degree) |
Maks. kuttedybde ved 90 grader | 65 mm |
Maks. kuttedybde ved 45 grader | 48 mm |
Grunnplatelengde x grunnplatebredde | 327 x 203 mm |
Maskinvekt | 5,2 kg |
Kabellengde | 4 m |
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.