Håndholdt sirkelsag, HKS 55-kombi
Håndholdt sirkelsag, HKS 55-kombi
SIRKELSAG HKS 55 COMBI
MASTER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Kan brukes som dykksag.
Det er også mulig å bruke den til ting som tidligere bare var mulig med spesielle dykksager.
Ekstremt praktisk og lett, med formstøpt magnesium
Den lave vekten gir bedre komfort og gjør arbeidet mindre anstrengende.
Juster tomgangshastigheten
Hastighetsjusteringshjulet med konstant elektronikk gjør det mulig å sage ulike materialer.
Raskt å bytte sagblad
Spindellås med låsefunksjon.
Nominell spenning | 230 V/AC |
Min./maks. frekvens | 50 / 60 Hz |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttende isolasjon |
Effektopptak | 1200 W |
Min./maks. tomgangsturtall | 2000-5200 o/min |
Egnet for bordiameter | 20 mm |
Maks. sagbladdiameter | 160 mm |
Min./maks. gjæringsvinkel | 0-45 Grad(degree) |
Maks. kuttedybde ved 90 grader | 55 mm |
Maks. kuttedybde ved 45 grader | 40 mm |
Maskinvekt | 3,7 kg |
Kabellengde | 4 m |
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.