Håndholdt LED-lyskaster, oppladbart, WLHS 1
Håndholdt LED-lyskaster, oppladbart, WLHS 1
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lysstrøm | 1040 lm |
Belysningsområde | 250 m |
Lysperiode for hovedlys | 6 h |
Belysningstid, hovedlampe i blinkemodus | 16 h |
Lysperiode for pilotlys | 6 h |
Ladetid | 9 h |
IP-beskyttelsestype, lampe | IP 54 |
IP-beskyttelsestypelader | IP 20 |
Utgangsspenning | 7.4 V/DC |
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | 8000 mAh |
Type oppladbart batteri/batteri | Li-lon |
Beskyttelsesklasselampe | Beskyttelsesklasse III/sikkerhet mot ekstra lav spenning |
Beskyttelsesklasselader | Beskyttelsesklasse II/beskyttende isolasjon |
Min./maks. ladespenning | 100-240 V/AC |
Min./maks. frekvens | 50 / 60 Hz |
Min./maks. billadespenning | 12-24 V/DC |
Koblingstype | mini DC |
Ledningslengde | 1800 mm |
Min./maks. driftstemperatur | -25 til 50 °C |
Ladetemperatur min./maks. | 5 til 30 °C |
Lengde x bredde x høyde | 121 x 119 x 319 mm |
Pluggtype | C |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.