Håndholdt LED-lampe, motorrom
Håndholdt LED-lampe, motorrom
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lysstrøm | 1590 lm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 64 |
Slagfasthet | IK08 |
Min./maks. nominell spenning | 220 / 240 V/AC |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttende isolasjon |
Min./maks. frekvens | 50 / 60 Hz |
Nominell effekt | 14 W |
Kabeltype | H05BQ-F2 x 1,0 mm² |
Ledningslengde | 5 m |
Antall LED-er | 64 STK |
Støpsel | 1 Schuko-plugg, 16 A |
Energieffektivitetsklasse | C |