Håndholdt LED-batterilyskaster
Håndholdt LED-batterilyskaster
ORSYMOBIL
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Bredde | 210 mm |
Høyde | 120 mm |
Dybde | 80 mm |
Produktvekt (per element) | 0,995 kg |
Lysstrøm | 187 lm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 67 |
Nominell spenning | 12 V/DC |
Farge | Svart |
Materiale | Plast |