Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Handgriff

Griff für Glasschiebetür
GRF-F.GLASSHIEBTR-KST-SILBRF

Art.-Nr. 0684575300

EAN 4052703609499

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Handgriff

Art.-Nr. 0684575300
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
Für Glasschiebetürbeschlag
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

ABS

Oberfläche

Verchromt

Geeignet für Materialstärke min.

5 mm

Geeignet für Materialstärke max.

6 mm

Art.-Bezeichnung Oberfläche Länge Art.-Nr. VE
a Rahmen- und seitliches Abschlussprofil Edelstahlfarben 2500 mm 0684 575 432 1
Silberfarben 2500 mm 0684 575 422 1
b Doppellaufschiene unten Edelstahlfarben 2500 mm 0684 574 122 1
Silberfarben 2500 mm 0684 574 112 1
Doppellaufschien unten für Rahmenprofil Edelstahlfarben 2500 mm 0684 573 162 1
Silberfarben 2500 mm 0684 573 152 1
c Doppelführungsschiene oben Edelstahlfarben 2500 mm 0684 573 122 1
Silberfarben 2500 mm 0684 573 112 1
d Staubschutz- und Anschlagprofil Transparent 2500 mm 0684 575 418 1
e Stopper Transparent --- 0684 575 200 1
f Laufschuh-Schiene Edelstahlfarben 2500 mm 0684 570 122 1
Silberfarben 2500 mm 0684 570 112 1
g Laufwagen Verzinkt --- 0684 571 1
h Endkappe Edelstahlfarben --- 0684 572 3 1
Silberfarben --- 0684 572 1 1
i Dreh-Druckzylinderschloss Edelstahlfarben --- 0684 525 152 1
Verchromt --- 0684 525 150 1
Wechselbares Zylinderschloss für Glasschiebetüren Weißaluminium RAL 9006 --- 0683 525 153 1
Austauschbarer Zylinder Vernickelt --- 0683 525 160 1
Demontageschlüssel für Zylinderkern Vernickelt --- 0683 525 165 1
j Schließblech für Schloss Edelstahlfarben --- 0684 525 155 1
Verchromt --- 0684 525 157 1
k Laufschuhgriff Edelstahlfarben --- 0684 575 302 1
Verchromt --- 0684 575 300 1
l Glasklemmprofil für Glasdicke 5 mm Transparent 2500 mm 0684 575 110 1
Glasklemmprofil für Glasdicke 6 mm Transparent 2500 mm 0684 575 111 1
Staubschutzprofil für Glasdicke 6 mm Silberfarben 2500 mm 0684 575 452 1
Staubschutzprofil für Glasdicke 8 mm Silberfarben 2500 mm 0684 575 462 1
Montagewerkzeug für Laufwagen --- --- 0684 575 900 1

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen