Handgriff
Handgriff Kunststoff
BGL-GRF-PA-SCHW-120X48MM
Art.-Nr. 4952600192
EAN 4056807472874
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Profiltyp | I, B |
Bohrlochdurchmesser (d1) | 5,3 mm |
Länge (l1) | 135 mm |
Breite (b1) | 16 mm |
Höhe (h1) | 48 mm |
Bohrlochabstand (l2) | 120 mm |
Passend für Gewinde | M5 |
Werkstoff | PA - Polyamid |
Farbe | Schwarz |
RoHS-konform | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
