Handgewindebohrer Set HSS DIN 352 3-teilig
Handgewindebohrer-Set HSS DIN 352, 3-teilig
BO-HG-SET-DIN352-HSS-M3-3TLG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 3 STK |
Typbezeichnung | Handgewindebohrersatz |
Normen | DIN 352 |
Gewindeart x Nenndurchmesser | M3 |
Steigung | 0,5 mm |
Länge | 40 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 11 mm |
Schaftdurchmesser | 3,5 mm |
Größe Vierkant | 2,7 mm |
Kernlochdurchmesser | 2,5 mm |
Werkstoff | HSS |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!