Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Handgewindebohrer Set HSS DIN 352 3-teilig

Handgewindebohrer-Set HSS DIN 352, 3-teilig
BO-HG-SET-DIN352-HSS-M10-3TLG

Art.-Nr. 063910
EAN 4011231531528
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
Bestehend aus je einem Vorschneider (Form A), Mittelschneider (Form D) und Fertigschneider (Form C) zur Herstellung von metrischen ISO-Regelgewinden nach DIN13 von Hand im Durchgangs- und Grundloch in den Materialgruppen Stahl, NE-Metallen und Guss bis zu einer Festigkeit von 800 N/mm²
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

3 STK

Typbezeichnung

Handgewindebohrersatz

Normen

DIN 352

Gewindeart x Nenndurchmesser

M10

Steigung

1,5 mm

Länge

70 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

24 mm

Schaftdurchmesser

7 mm

Größe Vierkant

5,5 mm

Kernlochdurchmesser

8,5 mm

Werkstoff

HSS

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Windeisen DIN 1814 Performance verstellbar

WINDEIS-DIN1814-PERFORMANCE-GR0-(M1-M8)

ZEBRA
Performance-Windeisen zur Aufnahme von Werkzeugen mit Vierkantschaft nach DIN 10 mit neu designtem verstärkten Körper sowie gerändelten Haltegriffen für sehr hohe Beanspruchungen.
x 1 St.
Windeisen DIN 1814 Performance verstellbar

WINDEIS-DIN1814-PERFORMANCE-GR1-(M1-M10)

ZEBRA
Performance-Windeisen zur Aufnahme von Werkzeugen mit Vierkantschaft nach DIN 10 mit neu designtem verstärkten Körper sowie gerändelten Haltegriffen für sehr hohe Beanspruchungen.
x 1 St.
Windeisen DIN 1814 Performance verstellbar

WINDEIS-DIN1814-PERFM-GR1,5-(M1-M12)

ZEBRA
Performance-Windeisen zur Aufnahme von Werkzeugen mit Vierkantschaft nach DIN 10 mit neu designtem verstärkten Körper sowie gerändelten Haltegriffen für sehr hohe Beanspruchungen.
x 1 St.
Windeisen DIN 1814 Performance verstellbar

WINDEIS-DIN1814-PERFORMANCE-GR2-(M4-M12)

ZEBRA
Performance-Windeisen zur Aufnahme von Werkzeugen mit Vierkantschaft nach DIN 10 mit neu designtem verstärkten Körper sowie gerändelten Haltegriffen für sehr hohe Beanspruchungen.
x 1 St.
Windeisen DIN 1814 Performance verstellbar

WINDEIS-DIN1814-PERFORMANCE-GR3-(M5-M20)

ZEBRA
Performance-Windeisen zur Aufnahme von Werkzeugen mit Vierkantschaft nach DIN 10 mit neu designtem verstärkten Körper sowie gerändelten Haltegriffen für sehr hohe Beanspruchungen.
x 1 St.
Windeisen DIN 1814 Performance verstellbar

WINDEIS-DIN1814-PERFORMANCE-GR4-(M9-M27)

ZEBRA
Performance-Windeisen zur Aufnahme von Werkzeugen mit Vierkantschaft nach DIN 10 mit neu designtem verstärkten Körper sowie gerändelten Haltegriffen für sehr hohe Beanspruchungen.
x 1 St.
Windeisen DIN 1814 Performance verstellbar

WINDEIS-DIN1814-PERFORMANCE-GR5-(M12-33)

ZEBRA
Performance-Windeisen zur Aufnahme von Werkzeugen mit Vierkantschaft nach DIN 10 mit neu designtem verstärkten Körper sowie gerändelten Haltegriffen für sehr hohe Beanspruchungen.
x 1 St.
Windeisen DIN 1814 Performance verstellbar

WINDEIS-DIN1814-PERFORMANCE-GR6-(M18-42)

ZEBRA
Performance-Windeisen zur Aufnahme von Werkzeugen mit Vierkantschaft nach DIN 10 mit neu designtem verstärkten Körper sowie gerändelten Haltegriffen für sehr hohe Beanspruchungen.
x 1 St.
Bohr- und Schneidschaum CUT+COOL

SHNDSCHAUM-BO-(CUT-COOL)-400ML

Stark aktivierter Hochleistungsschneidschaum für alle zerspanenden Bearbeitungen.
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect

SHNDPAST-BO-(CUT-COOL-PERFECT)-500ML

Beste Ergebnisse und Sicherheit bei allen Materialien und Anwendungen