Handgewindebohrer Fertigschneider HSS DIN 352
Handgewindebohrer HSS DIN 352 Fertigschneider
BO-HG-FERTIGSHND-DIN352-HSS-M5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | Fertigschneider |
Normen | DIN 352 |
Gewindeart x Nenndurchmesser | M5 |
Steigung | 0,8 mm |
Länge | 50 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 16 mm |
Schaftdurchmesser | 6 mm |
Größe Vierkant | 4,9 mm |
Kernlochdurchmesser | 4,2 mm |
Werkstoff | HSS |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |