Handgewindebohrer Fertigschneider HSS DIN 2181

Handgewindebohrer HSS DIN 2181 Fertigschneider
BO-HG-FERTIGSHND-DIN2181-HSS-M10X1

Art.-Nr. 06423101

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Handgewindebohrer Fertigschneider HSS DIN 2181

Art.-Nr. 06423101
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
Für metrisches ISO-Feingewinde nach DIN 13

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

Fertigschneider

Normen

DIN 2181

Gewindeart x Nenndurchmesser

MF10

Steigung

1 mm

Länge

63 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

20 mm

Schaftdurchmesser

7 mm

Größe Vierkant

5,5 mm

Kernlochdurchmesser

9 mm

Werkstoff

HSS

Gewindeart

Metrisches Feingewinde