Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Handgelenkstütze CX Soft Wrist - EXSKLTT-CX-SOFT-WRIST-S Handgelenkstütze CX Soft Wrist - EXSKLTT-CX-SOFT-WRIST-S Handgelenkstütze CX Soft Wrist - EXSKLTT-CX-SOFT-WRIST-S Handgelenkstütze CX Soft Wrist - EXSKLTT-CX-SOFT-WRIST-S Handgelenkstütze CX Soft Wrist - EXSKLTT-CX-SOFT-WRIST-S Handgelenkstütze CX Soft Wrist - EXSKLTT-CX-SOFT-WRIST-S
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/eocea4gQCKo

Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/eUyTD2MoNrI

Handgelenkstütze CX Soft Wrist - EXSKLTT-CX-SOFT-WRIST-S - 1
Handgelenkstütze CX Soft Wrist - EXSKLTT-CX-SOFT-WRIST-S - 2
Handgelenkstütze CX Soft Wrist - EXSKLTT-CX-SOFT-WRIST-S - 3
Handgelenkstütze CX Soft Wrist - EXSKLTT-CX-SOFT-WRIST-S - 4
Handgelenkstütze CX Soft Wrist - EXSKLTT-CX-SOFT-WRIST-S - 5
Handgelenkstütze CX Soft Wrist - EXSKLTT-CX-SOFT-WRIST-S - 6

Handgelenkstütze CX Soft Wrist

EXSKLTT-CX-SOFT-WRIST-S

Art.-Nr. 0899033311

EAN 4065482062539

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Handgelenkstütze CX Soft Wrist

Art.-Nr. 0899033311

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Partielles Exoskelett zur Entlastung der Handgelenke beim Heben und Tragen

Spürbare Entlastung der Muskeln und Sehnen


  • Erleichtert das Heben und Halten von Werkzeugen und anderen Gegenständen, ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränken

  • Stabilisierung der Handgelenke durch eine variable Stützschiene und eine ergonomische Form


Hochwertiges und langlebiges Material


  • Optimales Temperatur- und Feuchtigkeitsmanagement dank innovativem Outlast-Material

  • Besonders strapazierfähig, daher hervorragend für den Einsatz im industriellen Bereich geeignet


Individuell anpassbar


  • Anpassen der Stützschienen durch händisches Biegen, je nach Präferenz und Aktivität

  • Die Breite im Handgelenksbereich kann variiert werden


Schnelles An- und Ablegen


  • Pull-2-Lock Mechanismus ermöglicht ein An- und Ausziehen der Handgelenksbandage binnen weniger Sekunden
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Größe

S

Produktgewicht (per Stück)

120,000 g

Passend für Handgelenkumfang min./max.

14-16 cm

Farbe

Schwarz

Werkstoff

Textil

Packungseinheit

Paar

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen